LINEA LIGHT (ILED) - ILD99262 ALIM .LALI783+CAVO 13W 1-10V - 99262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 36...36 V
Ausgangsleistung - 23...23 W
Ausgangsstrom - 630...630 mA
Schutzart (IP) - IP40
Höhe - 24.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534767157
Artikelnummer
ILD99262
Herstellernummer
99262
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
36...36 V
Ausgangsleistung:
23...23 W
Ausgangsstrom:
630...630 mA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
24.4 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
48.2 mm
Länge:
210 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM .LALI783 CAVO 13W 1-10V, alimentatore o driver LED per illuminazione



