Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99269 ALI RES 30W 37V 840MA SW IP67 - 99269

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 50...50 V

  • Ausgangsleistung - 30...30 W

  • Ausgangsstrom - 840...840 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534895829

Artikelnummer

ILD99269

Herstellernummer

99269

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

50...50 V

Ausgangsleistung:

30...30 W

Ausgangsstrom:

840...840 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

38 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

92 mm

Länge:

117 mm

Schutzklasse:

II

Alimentatore indipendente per moduli LED. Protezione contro il cortocircuito in uscita ed il sovraccarico. Protezione termica autoripristinante secondo la EN 61347-1 C.5 a. Protezione contro i disturbi in ingresso (surge) fino a 4KV. Classe II di protezione contro la scossa elettrica. Potenza di uscita: 30W. Tensione massima in uscita DC (a vuoto): 50V. Corrente nominale di uscita: 840mA ± 10%.