LINEA LIGHT (ILED) - ILD99307 ALIM FINITO 1/2 LED 220MA 4W SLIM - 99307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 6.6...6.6 V
Ausgangsleistung - 0.6...1.4 W
Ausgangsstrom - 220...220 mA
Schutzart (IP) - IP40
Höhe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534780828
Artikelnummer
ILD99307
Herstellernummer
99307
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
6.6...6.6 V
Ausgangsleistung:
0.6...1.4 W
Ausgangsstrom:
220...220 mA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
20 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Länge:
138 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Schutzklasse:
II
On/Off Driver 190~250V AC / 180~275V DC. Limitazione della corrente istantanea in uscita per protezione del LED all’accensione. Possibilità di inserire un interruttore lungo la linea in uscita. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita. Range: 0.6-1.4 W powerLEDs 220mA 6.6V.



