Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99310 DRIVER BUS DALI PS2 PER DIN/RAIL - 99310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 36 mm

  • Breite - 89.5 mm

  • Höhe - 62.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534774568

Artikelnummer

ILD99310

Herstellernummer

99310

Hersteller

LIA

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

36 mm

Breite:

89.5 mm

Höhe:

62.8 mm

Dali_PS2 | DALI Controller. Alimentatore per il BUS DALI da 240 mA per dispositivi DALI o moduli di controllo senza alimentazione propria.Alimentatore adatto al montaggio su guida DIN Omega 35mm.