LINEA LIGHT (ILED) - ILD99312 DALI MSENSOR 02 5DPI 41W - 99312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - IR-Sensor
Tiefe - 46 mm
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534774582
Artikelnummer
ILD99312
Herstellernummer
99312
Hersteller
LIA
Ausführung:
IR-Sensor
Tiefe:
46 mm
Höhe:
15 mm
Dali Msensor, 41w.



