Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99330 ALIM. LALI880+CAVO 30W DALI - 99330

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 37...37 V

  • Ausgangsleistung - 25...30 W

  • Ausgangsstrom - 840...840 mA

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Höhe - 24.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534895843

Artikelnummer

ILD99330

Herstellernummer

99330

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

37...37 V

Ausgangsleistung:

25...30 W

Ausgangsstrom:

840...840 mA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

24.4 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

48.2 mm

Länge:

210 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Push and Simply Dim DALI Multi Power 25W/30W 190~250V AC / 180~275V DC 720mA 37V/840mA 37V.