Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99331 ALIM.150W 24V 6,25A ON/OFF STRIP - 99331

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 0.5...150 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Höhe - 35 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534895850

Artikelnummer

ILD99331

Herstellernummer

99331

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

0.5...150 W

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

35 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

60 mm

Länge:

150 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Schutzklasse:

II

Reson_150 - On/Off Driver 24V 150W 24V