Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99340 ALI RES 20W 37V 580MA SW IP67 - 99340

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 37...37 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Ausgangsstrom - 580...580 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534895881

Artikelnummer

ILD99340

Herstellernummer

99340

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

37...37 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Ausgangsstrom:

580...580 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

92 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

38 mm

Länge:

117 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Schutzklasse:

II

Maxi_Aqualed | On/Off Driver 180~300V AC 20 W arrayLED 580mA 37V IP67. Smartwave™: ottima efficienza, lunga durata operativa, protezione al surge, elevato PF. Protezione contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.