Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99342 ALI.12W 6-12LED 220MA SW IP67 - 99342

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99342 ALI.12W 6-12LED 220MA SW IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 180...300 V

  • Ausgangsstrom - 220...220 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534895904

Artikelnummer

ILD99342

Herstellernummer

99342

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

180...300 V

Ausgangsstrom:

220...220 mA

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Schutzklasse:

II

Aqualed | On/Off Driver 180~300V AC.