LINEA LIGHT (ILED) - ILD99345 ALI.30W DALI/SD. AC-DC - 99345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 37...37 V
Ausgangsleistung - 25...30 W
Ausgangsstrom - 720...840 mA
Schutzart (IP) - IP40
Höhe - 24.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534895928
Artikelnummer
ILD99345
Herstellernummer
99345
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
37...37 V
Ausgangsleistung:
25...30 W
Ausgangsstrom:
720...840 mA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
24.4 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
48.2 mm
Länge:
210 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Schutzklasse:
II
Argo | Push and Simply Dim DALI Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC 25 W arrayLED/30 W arrayLED 720mA 37V/840mA 37V.



