Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99361 ALI.1-10V 250/350/700 XWARMTUNE - 99361

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99361 ALI.1-10V 250/350/700 XWARMTUNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 180...300 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534897793

Artikelnummer

ILD99361

Herstellernummer

99361

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

180...300 V

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Schutzklasse:

II

0/1-10V Multi Power | 1-10V On/Off Driver 180~300V AC.