Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99362 ALI.DALI 250/350/700 XWARMTUNE - 99362

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99362 ALI.DALI 250/350/700 XWARMTUNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 100...240 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534897809

Artikelnummer

ILD99362

Herstellernummer

99362

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

100...240 V

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Schutzklasse:

II

DALI Multi Power | DALI Multi Power 100~240V AC / V DC.