Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99371 SWITCHING MEANWEEL CV 24V - 50W - 99371

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99371 SWITCHING MEANWEEL CV 24V - 50W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 50...50 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534958470

Artikelnummer

ILD99371

Herstellernummer

99371

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

50...50 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

82 mm

Länge:

99 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

II

Peta | Switching Driver - 2.2A 24V 50W