Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99373 ALIM.LED 230/0,28-0,5A 12W DALI - 99373

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99373 ALIM.LED 230/0,28-0,5A 12W DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534973640

Artikelnummer

ILD99373

Herstellernummer

99373

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Schutzklasse:

II

PLank | DALI Multi Power 100~240V AC / V DC.