Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99376 ALI.12W Slim 3-6 LED 630mA - 99376

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99376 ALI.12W Slim 3-6 LED 630mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

  • Ausgangsstrom - 630...630 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534975095

Artikelnummer

ILD99376

Herstellernummer

99376

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

12...12 W

Ausgangsstrom:

630...630 mA

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Schutzklasse:

II

Slim - On/Off Driver - 630mA 20V 6-12W