LINEA LIGHT (ILED) - ILD99487 CESTA 3XCOB40 7W 285X103X111 BG3 - 99487

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Breite - 285 mm
Durchmesser - 103 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534991439
Artikelnummer
ILD99487
Herstellernummer
99487
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
285 mm
Durchmesser:
103 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
114.5 mm
Basket installation position: ceilingL=285mm, H=114,5mm, D=103mm. Material:Aluminium, colour:embossed white RAL 9003,processing:Coating.


