LINEA LIGHT (ILED) - ILD99592 DROPPER/ROLLA 24V 60LED+CON.3000K - 99592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2400 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 25 W
Packung
1 ST
EAN
8033913028078
Artikelnummer
ILD99592
Herstellernummer
99592
Hersteller
LIA
Lichtstrom je Meter:
2400 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
25 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
9 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
3.4 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, presenta un'emissione, è composta da 300 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2699 lm, con un'efficienza nominale di 108.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



