Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99608 RIBBON/ROLLA BC 24V 60LED+C.1080LM - 99608

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 4900 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 60 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913028085

Artikelnummer

ILD99608

Herstellernummer

99608

Hersteller

LIA

Lichtstrom je Meter:

4900 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

60 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

300

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2.4 mm

Mit Endstück:

nein

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, presenta un'emissione, è composta da 300 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5819 lm, con un'efficienza nominale di 97.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.130 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 60 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.