Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99786 DRIVER MEANWELL COD.ELG-240-24-A - 99786

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99786 DRIVER MEANWELL COD.ELG-240-24-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 240...240 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Höhe - 37.5 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913033133

Artikelnummer

ILD99786

Herstellernummer

99786

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

240...240 W

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

37.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

71 mm

Länge:

244 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Driver LED. 24W. 240 W. IP65