LINEA LIGHT SRL - LIAKIT72 KIT ALIM.LED 230/40V 0,5A 20W - KIT72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Höhe - 20 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534531536
Artikelnummer
LIAKIT72
Herstellernummer
KIT72
Hersteller
LIA
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Höhe:
20 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
130 mm
LED driver 20 W @ 240V - on/off.


