LINEA LIGHT SRL - LIA10382 OHPS! D500 SOSP.E27 46W B.CO NAT - 10382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Durchmesser - 500 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033913168996
Artikelnummer
LIA10382
Herstellernummer
10382
Hersteller
LIA
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Durchmesser:
500 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Pendellänge:
0...1340 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
260 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


