Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA10383 OHPS! D750 SOSP.E27 46W B.CO NAT - 10383

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 750 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913169009

Artikelnummer

LIA10383

Herstellernummer

10383

Hersteller

LIA

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Durchmesser:

750 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Pendellänge:

0...1662 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

380 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

La perfezione di una semisfera, la naturalezza della luce, la piacevole presenza in ogni spazio: sola o in compagnia, una lampada che sa arredare ed illuminare con semplicità e spontaneità. Materiali: corpo diffondente in polietilene lineare bianco traslucido; base d’appoggio in polietilene lineare bianco e metallo verniciato bianco opaco.