LINEA LIGHT SRL - LIA15111 OH! D140 SOSP.LED 8W PL.NAT OUT - 15111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 994 lm
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 140 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
8056534958272
Artikelnummer
LIA15111
Herstellernummer
15111
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
994 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
140 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Pendellänge:
2650...2650 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



