LINEA LIGHT SRL - LIA51395 VISION PALO PIC.GU10 ING.POS G2 - 51395

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 267.5 mm
Schlagfestigkeit - IK06
Packung
1 ST
EAN
8033913151684
Artikelnummer
LIA51395
Herstellernummer
51395
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
267.5 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Fassung:
GU10
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Mit Fußplatte:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Durchmesser:
70 mm
Schutzklasse:
I
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. Compatibile con:, alogena 50 W; attacco 1xGU10.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio ral 9006, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.117 kg.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


