LINEA LIGHT SRL - LIA7229 SNAKE APPL.FL.LED 2W QUAD.S/AL.B.CO - 7229
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033913241880
Artikelnummer
LIA7229
Herstellernummer
7229
Hersteller
LIA
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
420 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


