LINEA LIGHT SRL - LIA7402 ZIG ZAG PLAF.E27 2X46W NERO R9005 - 7402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Bewegungsmelder - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8056534767850
Artikelnummer
LIA7402
Herstellernummer
7402
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
422 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
350 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
98 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



