Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA7491 DUBLIGHT PLAF.RETT.LED 35W PLEX.SAT - 7491

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534532458

Artikelnummer

LIA7491

Herstellernummer

7491

Hersteller

LIA

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1000 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

300 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

40 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Un gioco di trasparenze, un disegno minimalista, una luce ordinata che appare nascere dal nulla e si diffonde dal soffitto, decisa e tenue al contempo. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco raggrinzante; diffusore in polimetilmetacrilato satinato. Colore: Bianco caldo.