Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA7496 DUBLIGHT PIANT. 28W PLEX.SAT. DIM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1820 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtenköpfe beweglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534768956

Artikelnummer

LIA7496

Herstellernummer

7496

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1820 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Breite:

180 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzklasse:

I

Länge:

490 mm

Una lampada dal design contemporaneo e dalle linee minimali, un tocco di stile che adorna gli ambienti e spicca per carattere ed eleganza.Materiali: montatura in metallo verniciato bianco raggrinzante; diffusore in polimetilmetacrilato satinato. Lampada: LED 29W 3500Lm 3000K.