Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA7626 SQUASH PLAF.LED 19W B.CO RAG/NAT. - 7626

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534532588

Artikelnummer

LIA7626

Herstellernummer

7626

Hersteller

LIA
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
Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Außendurchmesser:

500 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

160 mm
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
Una lampada da soffitto, come un dirigibile luminoso che si staglia nel cielo. Materiali: diffusore in polietilene lineare bianco traslucido; corpo e montatura in metallo verniciato bianco raggrinzante. Colore: Bianco caldo.