LINEA LIGHT SRL - LIA7658 ROSE PLAF.D750 E27 3X46W ES PL.NAT - 7658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Durchmesser - 750 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8056534768970
Artikelnummer
LIA7658
Herstellernummer
7658
Hersteller
LIA
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Durchmesser:
750 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
2000...2000 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
250 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



