Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA7840 MILLE APPL.L309 LED 14W V.SABB. - 7840

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1829 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534769052

Artikelnummer

LIA7840

Herstellernummer

7840

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1829 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

90 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

360 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Una linea pulita, un disegno semplice ed accattivante, la lavorazione elegante del vetro: un’applique per ogni ambiente e per ogni stile.Materiali: montatura in metallo verniciato bianco lucido; diffusore laterale in vetro sabbiato; diffusore in vetro serigrafato biancoin parte sabbiato bianco (con finitura nichel spazzolato). Lampada: LED 15W 1829Lm 3000K.