LINEA LIGHT SRL - LIA7852 MILLE PLAF.(M) LED 29W V.SABB. - 7852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3051 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute - 101.7 lm/W
Packung
1 ST
EAN
8056534769151
Artikelnummer
LIA7852
Herstellernummer
7852
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3051 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
101.7 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
450 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
360 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
80 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



