Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA7889 MY WHITE PLAF.LED(S)11W PLAST.NAT. - 7889

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1247 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534897656

Artikelnummer

LIA7889

Herstellernummer

7889

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1247 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

113.3 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

260 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

260 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

98 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

11...11 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Plafone | 220-240 V | topLED 11 W 350 mA | CRI 85 7889. Plafone a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgenteluminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 54 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 1247 lm, con un'efficienza nominale di 113.4 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in polietilene, presenta una finitura di colore neutro; la montatura è prodotta in policarbonato, con una finituradi colore bianco. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.030 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particol.