LINEA LIGHT SRL - LIA7947 SQUASH LUM.NE D500 LED 19W B.CO RAG - 7947

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 268 mm
Biegbar - nein
Mit Dimmer - nein
Packung
1 ST
EAN
8056534769915
Artikelnummer
LIA7947
Herstellernummer
7947
Hersteller
LIA
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
268 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
nein
Montageart:
Standfuß
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Steckdose:
ja
Lichtfarbe:
weiß