LINEA LIGHT SRL - LIA8203 STRAIGHT SOSP.LED 49W 3X1550 B.CO R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6836 lm
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 1523 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534958999
Artikelnummer
LIA8203
Herstellernummer
8203
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6836 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
1523 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
2500...2500 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Ausführung des Rasters:
weiß
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
1087 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100