Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA8204 STRAIGHT SOSP.LED 11W L1050 NERO RA - 8204

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1519 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Länge - 1023 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534959002

Artikelnummer

LIA8204

Herstellernummer

8204

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1519 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Länge:

1023 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

2500...2500 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

47 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Sospensione | 220-240 V | topLED 11 W 350 mA | CRI 90. Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa. General Lighting, è composta da 100 LED topled, con una CCT 2700K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1519 lm, con un'efficienza nominale di 138.1 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.943 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.