Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA8208 STRAIGHT APPL.LED L520 13W B.CO RAG - 8208

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1444 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534959040

Artikelnummer

LIA8208

Herstellernummer

8208

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1444 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

111.1 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

523 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

149 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Straight_W - Lampada a parete a singola emissione symmetrical per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 50 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1444 lm, con un'efficienza nominale di 111.1 lm/W ed una durata operativa (L80) di 80000 ore. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in ABS, con una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.330 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 13 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 220V - 240V / 60Hz - 50Hz. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete. LED 13W 1444lm 2700K CRI 90 700mA.