Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA8259 BOX PLAF.RETT.LED 20W B.CO RAGG - 8259

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2543 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534957626

Artikelnummer

LIA8259

Herstellernummer

8259

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2543 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

127.2 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

972 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

78 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Plafone a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosaGeneral Lighting, è composta da 108 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2543lm, con un'efficienza nominale di 127.2 lm/W ed una durata operativa (L70) di 72.5000 ore. Il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 3.1 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 220V - 240V / 60Hz - 50Hz. L'apparecchiopresenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.