Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA8259N BOX PLAF.RETT.LED 20W B.CO RA 4000K - 8259N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2642 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534957633

Artikelnummer

LIA8259N

Herstellernummer

8259N

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2642 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

132.1 lm/W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

972 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

78 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Plafone | 220-240 V | topLED 20 W 350 mA | CRI 90 8259N.Plafone a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgenteluminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 108 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2642 lm, con un'efficienza nominale di 132.1 lm/W. Il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Ilgrado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 3.1 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolar.