Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA8350 POE SOSP.LED 10W B.CO RAGG - 8350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 785 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 175 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534959866

Artikelnummer

LIA8350

Herstellernummer

8350

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

785 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

175 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

1996...1996 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

174 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 785 lm, con un'efficienza nominale di 112.1 lm/W ed una durata operativa (L70) di 72.5000 ore. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 5.4 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 220V - 240V / 60Hz - 50Hz. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.