LINEA LIGHT SRL - LIA8366 JOSHUA PIANT.LED 25W NERO RAGG - 8366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2760 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe - 1887 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534959903
Artikelnummer
LIA8366
Herstellernummer
8366
Hersteller
LIA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2760 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1887 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
ja
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse:
I


