Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA8391 HALFPIPE APPL.L300 LED 9W ALL.LUCID - 8391

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1050 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534961159

Artikelnummer

LIA8391

Herstellernummer

8391

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1050 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

116.7 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

309 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

77 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

32 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 30 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente èdi 1050 lm, con un'efficienza nominale di 116.7 lm/W ed una durata operativa (L80) di 80000 ore. ; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore lucido. Il grado di protezione è IP44; Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 9 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 220V - 240V / 60Hz - 50Hz. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.