Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA8410 CIRCULAR APPL.L600 LED 11W CROMO - 8410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1413 lm

  • Länge - 629 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913027736

Artikelnummer

LIA8410

Herstellernummer

8410

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1413 lm

Länge:

629 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Breite:

103 mm

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

I

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

26 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Nennstrom:

350...350 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Lampada a parete | 220-240 V | topLED 11 W 350 mA | CRI 80 8410.Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 30 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1413 lm, con un'efficienza nominale di 128.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura dicolore cromo, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP44; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.