Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA8426 TRIX-C30 L350 21W GRIG.METAL - 8426

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534961920

Artikelnummer

LIA8426

Herstellernummer

8426

Hersteller

LIA

Sistemi | 220-240 V | topLED 21 W 450 mA | CRI 80 8426. Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgenteluminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa.General Lighting, è composta da 72 LED topled, con una CCT 3000 K edun CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2050 lm, con un'efficienza nominale di 97.6 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP20; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 21 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.