LINEA LIGHT SRL - LIA8842 TU-V SOSP.LED 20W L500 VERT.DALI - 8842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2331 lm
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 2600 mm
Durchmesser - 179 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913024513
Artikelnummer
LIA8842
Herstellernummer
8842
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2331 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
2600 mm
Durchmesser:
179 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
76 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
nein
Höhe/Tiefe:
58 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 64 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di2414 lm, con un'efficienza nominale di 150.9 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodottain ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1,6 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2.6 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



