Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA8880 ANTILLE APPL. L300 B.CO RAGG - 8880

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 14 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1696 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913027644

Artikelnummer

LIA8880

Herstellernummer

8880

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

14 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1696 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

121.1 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

314 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

135 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

32 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Antille - Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 80 LED stripled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso dellasorgente è di 1696 lm, con un'efficienza nominale di 121.1 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto. Ottica C0/C180: 159° - Ottica C90/C270: 180°.