LINEA LIGHT SRL - LIA8887 ANTILLE APPL. L600 RAME - 8887

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 24 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3732 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8033913027705
Artikelnummer
LIA8887
Herstellernummer
8887
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
24 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3732 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
155.5 lm/W
Gehäusefarbe:
Kupfer
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
614 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
135 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
32 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Mit Lampenschutzkorb:
nein



