Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA90207 TRIAD APPL.E27 57W (M)V.SER.B.CO - 90207

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913238002

Artikelnummer

LIA90207

Herstellernummer

90207

Hersteller

LIA

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

250 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

480 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Un movimento, un incastro di elementi geometrici che alla parete o al soffitto giocano con il disegno della stanza, arredandola con la propria fisicità. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco lucido oppure in legno di noce; diffusore in vetro serigrafato bianco, oppure serigrafato in parte bianco, in parte colorato.