LINEA LIGHT SRL - LIA90230 TRIAD APPL.E27 2X57W(M) LEG.NOCE - 90230
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033913238194
Artikelnummer
LIA90230
Herstellernummer
90230
Hersteller
LIA
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
520 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
620 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
120 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


