Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIAKIT0026 KIT DIMMER LED 230V 4-100W - KIT0026

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 4...100 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 12 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534754539

Artikelnummer

LIAKIT0026

Herstellernummer

KIT0026

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

4...100 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

12 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

45 mm

Länge:

45 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Dimmer Push-220-240V